Beli bspt thread di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL
    Mulai

    Rp70.900

    Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta api
    atribut:
    • Power Loss (W): 8.8
    • Strip Length: +/- 8
  2. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    78%
    Mulai

    Rp26.000

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
  3. Philips HID Ballast Electromagnetic
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  4. Philips Balast Elektronik
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Balast Elektronik
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  5. PISCO Main Block Different Thread size and Adaptor Union Stem
    Mulai

    Rp33.900

    PISCO Main Block Different Thread size and Adaptor Union Stem
    atribut:
    • Finish Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate, Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)
    Mulai

    Rp36.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
  7. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  8. SEKISUI ESLON True Union Fitting
    Mulai

    Rp159.900

    SEKISUI ESLON True Union Fitting
    atribut:
    • Max allowable pressure: 1.0MPa (room temperature)
    • Working Temperature: 0 to 50℃
  9. SMC Union Elbow Kq2H
    Mulai

    Rp47.900

    SMC Union Elbow Kq2H
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
Daftar Harga bspt thread Terbaru January 2026
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Socket (Sambungan)Rp33.900
Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TLRp70.900
Fuji Special High Pressure Hexagon NippleRp26.000
Philips HID Ballast ElectromagneticRp209.900
Philips Balast ElektronikRp95.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Elbow (Sambungan)Rp25.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
PISCO Main Block Different Thread size and Adaptor Union StemRp33.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)Rp36.900
RUCIKA Fitting Standard Union Thread AWRp60.900

Data diperbarui pada 28/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)